曜日別特売

UVパワフルストリーマ空気清浄機

UVパワフルストリーマ空気清浄機 - ダイキン工業
適合床面積~67畳(110m2)※目安前面パネル:シルバー、本体:ダークグレー脱臭機能脱臭機能・PM2.5対応センサーホコリセンサー・においセンサー風量(m3/min)弱:5.0/中:9.0/強:15.0電流(A)弱:0.5/中:1.0/強:2.7消費電力(W)弱:25/中:55/強:165電気代の目安弱:0.68円/中:1.49円/強:4.46円運転音(dB)弱:30/中:41/強:52電源(V)単相100(50/60Hz共通)・キャブタイヤコード(床置対応)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×325×610本体質量(kg)21.5内容量1台
関連資料:(0.6MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85429716ACBF15Z-S
460,000
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする