曜日別特売

Q2 Trim 品番(Q2-TR) 30 ml

Q2 Trim 品番(Q2-TR) 30 ml - GYEON(ジーオン)

モールやトリムなど、内外装のプラスチック素地部分のための専用コーティングキットです。
風化や劣化によって色・ツヤが失われたプラスチック面を見事に甦らせます。
汚れも防ぎ、撥水効果も得られます。
内装・外装問わず、全プラスチック樹脂製品にお使いいただけます。
コーティング効果は約1年間持続。

特性つやだし、撥水、防汚容量(mL)30付属品専用スポンジ/クロス危険物の類別非危険物内容量1個
注意
※ご使用の際はゴム手袋等の着用をお勧めします。
※直射日光の当たる場所や気温が高い時、またボディが高温になっている時のご使用は控えて下さい。
※暗くて涼しい場所に保管して下さい
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85429944Q2-TR
オープン
8,900
9,790(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする