曜日別特売

Q2 One 品番(Q2-ON) 30 ml

Q2 One  品番(Q2-ON) 30 ml - GYEON(ジーオン)

耐久性と光沢を求めるためのコーティング剤です。
特別な装置を必要とせずワックスと同じくらい簡単に塗れ、陶器のような光沢と通常のコーティングと同じような耐久性があります。
110°を超える高い水接触角により、壮大な水の挙動をもたらすことで悪天候での長時間の運転の後、残った汚れを簡単に取り除くことができます。
効果は最長12か月間持続。
本製品30mlでお車1台分のコーティングが可能です。

特性光沢容量(mL)30付属品Q2 One 30ml、Q2M Cure 100ml、取扱説明書、ブロックアプリケーター、スエード×4枚危険物の類別非危険物内容量1個
注意
※マット仕上げのお車には使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85430014Q2-ON
オープン
9,200
10,120(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする