曜日別特売

Q2M New WetCoat 品番(Q2M-NWC100) 1000 ml

Q2M New WetCoat 品番(Q2M-NWC100) 1000 ml - GYEON(ジーオン)
(5件のレビュー)

濡れたままのボディにスプレーして洗い流すだけの簡単作業でコーティングが可能な次世代型コーティング剤です。
洗車するたびにクォーツ被膜を生成し、ツヤと撥水効果を発揮します。
水と酸素を化学反応させ、最大12週間の撥水効果を維持します。
ガラスや樹脂パーツ、ホイールにも安心してお使いいただけます。
すでに施工しているコーティングにかかわらず、全てのコーティングに適応します。
またボディーカラーを選びませんので、どのカラーリングのおクルマにもご利用いただけます。

特性ツヤ、撥水対応ボディー色全色対応容量(mL)1000危険物の類別非危険物内容量1個
注意
※直射日光の当たる場所や気温が高い時、またボディが高温になっている時のご使用は控えて下さい。
※ご使用の際はボディの乾燥には十分注意して、乾燥させない様に手早く作業をし、たっぷりの水で洗い流して下さい。
※暗くて涼しい場所に保管して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85430249Q2M-NWC100
オープン
4,600
5,060(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-24
用途: クルマ、バイクの洗車
合同会社TK Planning自動車・二輪車・自転車関連業

洗剤で洗車後に濡れたまま噴霧して水で流すだけと非常に使えるため重宝しています。

2024-11-25
用途: 自動車初期撥水のため
製造業

ボディー、ガラス、ホイールにも使えるので大変便利です。施工後に上から簡易コートすることも可能です。主にホイール内側に施工しています。

対象商品 : 85430249
2024-11-09
用途: 車の洗車後の撥水加工
自動車・二輪車・自転車関連業

何度も購入しているリピーターです。
簡単にツヤと撥水ができるので便利。

2023-01-02
用途: 最強の簡易コーティング剤
その他業種

色んな簡易コーティング剤使って来たのですが、今までで1番で使い勝手も良いです!
ただ、日陰のある場所で施行しないとシミやムラになるのでそこだけ注意です。

1が参考にしています
対象商品 : 85430249
2023-04-03
用途: 洗車時

白系の車ならいいですが、黒系だとふきあげ時にスジが結構残り、それを消すのに結構な力
でふきあげないといけないのがマイナス。
つや感はいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする