GYEON(ジーオン)
Q2M WheelBrush Medium 品番(Q2MA-WB-M) M-Size
柔らかい材質のマイクロファイバーを使用しており、ホイールに優しく、効果的に清掃できるように設計された高品質なホイール用クリーニングブラシです。
サイズ
M
長さ(cm)
ブラシ部分:約17.5
直径(Φcm)
ブラシ部分:約6
全長(cm)
約37
材質
マイクロファイバー
危険物の類別
非危険物
適合用途
ホイール洗浄
内容量
1個
注意
※多少の誤差はご容赦下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85430739
Q2MA-WB-M
オープン
¥
3,700
¥
4,070
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください