GYEON(ジーオン)
Q2M WheelBrush Large 品番(Q2MA-WB-L) L-Size
柔らかい材質のマイクロファイバーを使用しており、ホイールに優しく、効果的に清掃できるように設計された高品質なホイール用クリーニングブラシです。
サイズ
L
長さ(cm)
ブラシ部分:約23
直径(Φcm)
ブラシ部分:約7
全長(cm)
約45
材質
マイクロファイバー
危険物の類別
非危険物
適合用途
ホイール洗浄
内容量
1個
注意
※多少の誤差はご容赦下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85430748
Q2MA-WB-L
オープン
¥
4,200
¥
4,620
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください