お奨めのカーケア製品を組み合わせた大変お得なオリジナルケアセットです。
[GYEON Bathe+(バス プラス)]
洗車用カーシャンプーに撥水能力をプラスした撥水コーティングinシャンプーです。
PH中性洗剤を使用しておりますので、車を優しく洗い上げながら撥水効果も実感できる高品質なカーシャンプー。
洗車するたびにクォーツ被膜を生成し、ツヤと撥水効果を発揮します。
水と酸素を化学反応させ、6週間の撥水効果を維持します。
すでに施工しているコーティングにかかわらず、全てのコーティングに適応します。 またボディーカラーを選びませんので、どのカラーリングのおクルマにもご利用いただけます。
[GYEON New WetCoat(ニュー ウェットコート)]
スプレーするだけで簡単に撥水効果が得られる撥水コート剤です。
洗車するたびにクォーツ被膜を生成し、ツヤと撥水効果を発揮します。
水と酸素を化学反応させ、最大12週間の撥水効果を維持します。
すでに施工しているコーティングにかかわらず、全てのコーティングに適応します。 またボディーカラーを選びませんので、どのカラーリングのおクルマにもご利用いただけます。
[GYEON View(ヴィユー)]
ガラスのコーティングに化したガラスコーティング剤です。
優れた撥水効果で汚れの付着を防ぎ、雨の日でもクリアな視界が確保できます。
撥水効果は約1年間持続。
[GYEON SilkDryer(シルクドライヤー) S]
洗車後に使用する拭き取り用のウエスです。
その吸水力には驚き!濡れたボディの上を軽く滑らせるだけで拭き取りが完了。アッという間にボディに付いた水滴が消えていきます。