曜日別特売

Interior Kit 品番(Q2S-I)

Interior Kit 品番(Q2S-I) - GYEON(ジーオン)

お奨めのカーケア製品を組み合わせた大変お得なオリジナルケアセットです。
[GYEON InteriorDetailer(インテリア ディテーラー)]
車内の除菌・クリーニングが可能なアルコール入り車内用クリーナーです。撥水コーティング
革、プラスチック、アルカンターラ、ガラス、あらゆる種類のインテリアトリムにご使用いただけます。
[GYEON VinylCleaner(ビニールクリーナー)]
ビニール製品専用のクリーニング剤です。
洗浄成分がビニール製品の汚れを優しく落とします。
コーティング前の下地処理としても使用可能です。
ビニール製のシートや内張り他、ビニール製の靴・衣類等にもご使用いただけます。
[GYEON Preserve(プレサーブ)]
ダッシュボードやドアパネル、コントロールパネル等、プラスチック製の内装に使っていただける保護&つや出し剤です。
車内のあらゆるプラスチック部分が新車のような艶を取り戻し、汚れを防いで長期間光沢を保ちます。
コーティング効果は最長3ヶ月。
[GYEON SoftWipe(ソフトワイプ)]
非常に柔らかくて優しい繊維のマイクロファイバークロスです。
柔らかい繊維のクロスですので、あらゆるコーティング剤の拭き上げに適しています。
[GYEON BaldWipe(バルドワイプ)]
エッジレスタイプで多目的に使えるマイクロファイバークロスです。
ボディの拭き取りや車内のクリーニングなど、車内・車外を問わずオールマイティーにお使いいただけます。
コーティング効果は最長3ヶ月。

セット内容GYEON InteriorDetailer(インテリア ディテーラー) 500ml、GYEON VinylCleaner(ビニールクリーナー) 500ml、GYEON Preserve(プレサーブ) 250ml、GYEON SoftWipe(ソフトワイプ)1枚、GYEON BaldWipe(バルドワイプ)1枚危険物の類別非危険物内容量1個
注意
※直射日光の当たる場所や気温が高い時、またボディや内装が高温になっている時のご使用は控えて下さい。
※暗くて涼しい場所に保管して下さい。
※InteriorDetailer(インテリア ディテーラー)については下記の点にもご注意下さい。
※本製品及び使用後のウエス等は車内に放置しないで下さい。
※車内(塗布面)に直接スプレーしないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85431055Q2S-I
オープン
8,400
9,240(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車・清掃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする