レオナ
毛細管(キャピラリーチューブ)
材質
ソーダガラス
内容量
1ケース(200本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
内径(Φmm)
全長(mm)
容量(μL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85431545
5810-0001
1.6~1.7
1
75
70
¥
550
¥
509
¥
560
(税込)
当日出荷
85431554
5810-0005
1.8~1.9
1.5
120
200
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください