レオナ
B型るつぼ(磁製)
容量(mL)
250
外径(Φmm)
102
高さ(mm)
60
材質
磁
耐熱温度(℃)
1000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85431597
CL-250
¥
820
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください