レオナ
ブフナーロート(磁製)
適合ろ紙Φ(mm)
240
容量(mL)
4500
全高(mm)
350
材質
磁
口径(Φmm)
248
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85431633
BF-240
¥
36,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください