レオナ
蒸発皿(平底/磁製)
材質
磁
耐熱温度(℃)
1000
内容量
1個
注意
※製造過程、ロットなどにより、寸法や容量などの数値は多少前後します。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
上部外径(Φmm)
容量(mL)
全高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85431728
DF-85
90
75
22
¥
470
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
85431737
DF-100
102
110
25
¥
520
¥
479
¥
527
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
85431746
DF-115
120
195
32
¥
600
¥
559
¥
615
(税込)
5日以内出荷
85431755
DF-125
130
250
30
¥
850
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
85431764
DF-150
160
450
40
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
85431703
DF-65
70
28
15
¥
350
¥
339
¥
373
(税込)
欠品中
85431719
DF-75
80
55
20
¥
390
¥
379
¥
417
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください