レオナ
るつぼ(磁製)
材質
磁
耐熱温度(℃)
1000
内容量
1個
注意
※製造過程、ロットなどにより、寸法や容量などの数値は多少前後します。
※蓋は付属しません。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
上部外径(Φmm)
全高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85431929
CT-5
5
24
20
¥
190
¥
189
¥
208
(税込)
4日以内出荷
85431938
CT-15
15
30
38
¥
240
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
85431947
CT-30
30
35
44
¥
300
¥
289
¥
318
(税込)
4日以内出荷
85431956
CT-55
55
45
56
¥
440
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
85431965
CT-72
72
50
62
¥
440
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
85431974
CT-130
130
60
75
¥
630
¥
589
¥
648
(税込)
4日以内出荷
85431983
CT-250
250
80
100
¥
820
¥
769
¥
846
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください