曜日別特売

12mm厚の板材用木口モール

12mm厚の板材用木口モール - OHSATO(大里)12mm厚の板材用木口モール - OHSATO(大里)12mm厚の板材用木口モール - OHSATO(大里)12mm厚の板材用木口モール - OHSATO(大里)12mm厚の板材用木口モール - OHSATO(大里)12mm厚の板材用木口モール - OHSATO(大里)12mm厚の板材用木口モール - OHSATO(大里)12mm厚の板材用木口モール - OHSATO(大里)
(3件のレビュー)

接着剤付きなので、12mm厚の板材に貼る木口モールです。

用途木口の端面保護・ケガ防止・美観用に材質TPE(熱可塑性エラストマー)長さ(m)2適合板厚(mm)12仕様接着剤付内容量1袋
注意
※貼り付け面の汚れ・バリ・油分・水分などを除去してからご使用下さい。
※貼り付け面が塗装されている場合、粘着力が弱まる事があります。
※貼り直しをすると粘着力が弱くなります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85434309557-221
オープン
459
505(税込)
当日出荷
85434318557-222
オープン
459
505(税込)
当日出荷
85434327557-223
オープン
459
505(税込)
当日出荷
85434336557-224こげ茶
オープン
459
505(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85434327
2024-09-27
用途: テーブルのトゲ防止

12mmの合板で作ったテーブルの棘防止に使いました。

対象商品 : 85434336
2024-03-11
用途: DIY木工
自動車・二輪車・自転車関連業

12mmの化粧コンパネの木口に貼るだけで仕上げが良くなる。薄いシールではなく、弾性のあるモールシールなので手触りもよい。

対象商品 : 85434309
2023-09-02
用途: ベニヤ板の木口処理

切って貼るだけなので非常に簡単に小口の化粧ができました。
少々ベタ付き感のある素材ですので汚れが付きやすいですが貼り直しが効くので古くなってきたらまた購入したいと思います。
残念な点として個体差かと思われますが4点購入したうちの1点が幅や厚み等明らかにサイズ感の違うものが混ざっていたのでそこが残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする