曜日別特売

ハイスバイメタル貫通型ホールソー

ハイスバイメタル貫通型ホールソー - ニコテックハイスバイメタル貫通型ホールソー - ニコテック

貫通仕様のツバ無しバイメタルホールソーです。
ボディ・シャンクの軽量化により作業性を向上。
新歯形採用で欠けにくく、新方式によるアサリ加工で穿孔率アップ。
シンニングドリル採用で位置決めは容易になります。
六角形状シャンクにより、取り外しもミスもなく確実に。

用途鋼板、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、鋼管、塩化ビニール等の穴あけ適合板厚(mm)3.2材質M42コバルトハイス適合本体電気ドリル・コードレス電気ドリル・インパクトドライバー(Φ15~20mmのみ)・三つ爪チャックに取り付け可能です。内容量1個
注意
※六角軸になっておりますが、21Φ以上はシャンク8Φとなり通常のドリルチャックでの使用となります。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホールソー外径(mm)
全長(mm)
有効長(mm)
シャンク径(Φmm)
ドリル径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85434345H-BM S2 15.01580246.35
2,780
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
85434354H-BM S2 16.01680246.35
2,950
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
85434363H-BM S2 17.01780246.35
2,950
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
85434379H-BM S2 18.01880246.35
2,950
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
85434388H-BM S2 19.01980246.35
2,950
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
85434397H-BM S2 20.02080246.35
2,950
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
85434406H-BM S2 21.0211043886
3,260
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
85434415H-BM S2 22.0221043886
3,260
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
85434424H-BM S2 23.0231043886
3,260
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
85434433H-BM S2 24.0241043886
3,260
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
85434449H-BM S2 25.0251043886
3,900
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
85434458H-BM S2 26.0261043886
3,900
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
85434467H-BM S2 27.0271043886
3,900
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
85434476H-BM S2 28.0281043886
3,900
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
85434485H-BM S2 29.0291043886
3,900
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
85434494H-BM S2 30.0301043886
4,390
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
85434503H-BM S2 31.0311043886
4,390
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
85434519H-BM S2 32.0321043886
4,390
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
85434528H-BM S2 33.0331043886
4,390
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
85434537H-BM S2 34.0341043886
4,390
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
85434546H-BM S2 35.0351043886
5,180
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
85434555H-BM S2 36.0361043886
5,180
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
85434564H-BM S2 37.0371043886
5,180
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
85434573H-BM S2 38.0381043886
5,180
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
85434589H-BM S2 39.0391043886
5,180
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
85434598H-BM S2 40.0401043886
6,050
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
85434607H-BM S2 42.0421043886
6,050
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
85434616H-BM S2 45.0451043886
6,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
85434625H-BM S2 48.0481043886
6,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
85434634H-BM S2 50.0501043886
7,750
4,798
5,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
85434643H-BM S2 51.0511043886
7,750
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
85434659H-BM S2 53.0531043886
7,750
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする