曜日別特売

クライミングフェンス用 金具

クライミングフェンス用 金具 - タカショークライミングフェンス用 金具 - タカショークライミングフェンス用 金具 - タカショー

クライミングフェンス(GSTR-RC03S/GSTR-RC03L)の取り付け用金具です。
木製の柱やラティス用柱をお使いください。

用途クライミングフェンス(GSTR-RC03S/GSTR-RC03L)専用金具材質スチール寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)約4×0.8×1.6質量(g)約23付属品木ネジ8本ブラウン内容量1セット(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85435359GSTR-RC03K
680
559
615(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする