タカショー
モダントレリス 木立
先が丸くなっているので、安全でおしゃれなトレリス。イルミネーションとも相性が良い!
材質
フレーム:スチール、飾り(球):シリコーン
内容量
1個
注意
※地中に約25cmほど埋めてご使用ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85435429
TSS-07
M
約25×150×2
約0.8
¥
5,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
85435438
TSS-08
L
約25×180×2
約1
¥
5,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
85435413
TSS-06
S
約25×120×2
約0.6
¥
4,800
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください