タカショー
美WOOD アコーディオンフェンス
駐車スペースの簡易ゲートや勝手口などの簡易の侵入防止に。
材質
アルミニウム、ポリエステル樹脂粉体塗装、転写シート焼付処理
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約24.5~200×46×97
質量(kg)
約2.9
タイプ
折りたたみ式
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85435456
BEW-AF200BRW
ブラウンウッド
¥
19,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
85435465
BEW-AF200NW
ナチュラルウッド
¥
19,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
85435474
BEW-AF200MW
ミルキーウッド
¥
19,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。