タカショー
スタンド付伸縮ラティス
スペースに合わせて伸縮できます。トレリスとしてつる性植物を這わせるのにもオススメです。
材質
天然木(アクリル樹脂塗装)
有効幅(mm)
開閉有効:約30~120
組立時間
約20分未満(※取扱説明書に記載されている必要人員1名で組み立てた場合を想定した時間の目安です。)
内容量
1台
注意
※お客様にてスパナをご用意ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(cm)
色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85435535
WSR-1209B
120×90
ブラウン
約120×32×90
約2.4
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
85435544
WSR-1212B
120×120
ブラウン
約120×32×120
約3
¥
6,700
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
85435553
WSR-1215B
120×150
ブラウン
約120×50×150
約4
¥
7,500
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
85435569
WSR-1209N
120×90
ナチュラル
約120×32×90
約2.4
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
85435578
WSR-1212N
120×120
ナチュラル
約120×32×120
約3
¥
6,700
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
85435587
WSR-1215N
120×150
ナチュラル
約120×50×150
約4
¥
7,500
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください