タカショー
パンタグラック
折り畳める簡易庭収納。出し入れ簡単!
材質
スチール
寸法(幅W×奥行D)(cm)
棚板:[上段・下段の外寸]約79×36、[中段の内寸]約79×29.5
棚板耐荷重(kg)
10まで(上・中段)、15まで(下段)
組立時間
20分未満
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85435596
GFH-FS05
S
約86×36×81
約86×53.5×6
約3.8
¥
7,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
85435605
GFH-FS06
L
約86×36×121
約86×53.5×8
約5.2
¥
8,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった