曜日別特売

パンタグラックハウス

パンタグラックハウス - タカショーパンタグラックハウス - タカショーパンタグラックハウス - タカショーパンタグラックハウス - タカショーパンタグラックハウス - タカショーパンタグラックハウス - タカショーパンタグラックハウス - タカショーパンタグラックハウス - タカショー

温室として。お庭の収納として。

材質[本体]スチール、[カバー]ポリエチレン・ポリエステル棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)[上段・下段の外寸]約790×360、[中段の内寸]約790×295棚板耐荷重(kg)1枚あたり:[上・中段]10まで [下段]15まで内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)
質量(kg)
組立時間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85435639GFH-FS05SS約86×36×81約86×53.5×6約4.3-
9,400
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
85435648GFH-FS06SL約86×36×121約86×53.5×8約5.920分未満
10,800
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする