曜日別特売

イタリア製 収納庫 80

イタリア製 収納庫 80 - タカショーイタリア製 収納庫 80 - タカショーイタリア製 収納庫 80 - タカショーイタリア製 収納庫 80 - タカショーイタリア製 収納庫 80 - タカショーイタリア製 収納庫 80 - タカショーイタリア製 収納庫 80 - タカショーイタリア製 収納庫 80 - タカショー

イタリア生まれの樹脂製収納庫。フレッシュなホワイトと小屋のようなデザインが、無骨になりがちな収納庫をやわらかな印象にしてくれます。柄の長いスコップやホウキ、高枝切りバサミなど、長尺のアイテムの収納にもおすすめです。軽い汚れは、さっと拭くだけで、美しさが長持ち。市販の南京錠を取り付けることが可能。別売のシェルフやフックで、お好みにアレンジできます。

高さ(mm)2030扉形式片開き材質塩化ビニル樹脂、屋根:ASA樹脂、窓:アクリル樹脂、床:木粉、ポリプロピレン、連結部材:ポリプロピレン内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
質量(kg)
寸法(幅W×高さH)(cm)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85435666PGS-01G965965グレーウォッシュ約96.5×96.5×203約45間口:約68×174約76×76×175
175,000
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
85435657PGS-01960960ホワイト約96×96×203約40間口:約60×174約76×76×177
113,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする