イタリア製 収納庫用フック

イタリア製 収納庫用フック - タカショーイタリア製 収納庫用フック - タカショーイタリア製 収納庫用フック - タカショーイタリア製 収納庫用フック - タカショーイタリア製 収納庫用フック - タカショーイタリア製 収納庫用フック - タカショー

イタリア製収納庫専用のフック。収納庫の壁にある溝に合わせて設置します。かける物によって、高さの調整が可能です。耐荷重は1個あたり5kgまで。

材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5×9.8×11.5質量(kg)約0.4高さ(mm)115奥行(mm)98間口(mm)50内容量1セット(2個組)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85435693PGS-P01
8,800
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする