ラティスフェンス 柱固定金具

ラティスフェンス 柱固定金具 - タカショーラティスフェンス 柱固定金具 - タカショーラティスフェンス 柱固定金具 - タカショーラティスフェンス 柱固定金具 - タカショーラティスフェンス 柱固定金具 - タカショー

ブロック前の柱の設置に。

タイプブロック前固定用材質スチール、アルミニウム寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約2.3×12×6質量(kg)約0.25高さ(mm)60奥行(mm)120間口(mm)23内容量1個
注意
※柱1本につき、本商品が1セット必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85435718MNO-K04
4,200
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする