ドラッカーアームチェアー

ドラッカーアームチェアー - タカショードラッカーアームチェアー - タカショードラッカーアームチェアー - タカショードラッカーアームチェアー - タカショードラッカーアームチェアー - タカショードラッカーアームチェアー - タカショードラッカーアームチェアー - タカショードラッカーアームチェアー - タカショー

ラタン調のスタイリッシュなチェアー。濡れてもさっと拭くだけでメンテナンスが簡単です。

ブラウン材質ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約58×58×84質量(kg)約5座面高(cm)約44(※奥から1/3の高さ)スタッキング可能耐荷重(kg)100まで(1人用)(※この値は実測値であり、保証値ではありません。)内容量1脚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85435833TLA-C02BR
23,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする