タカショー
ポップアップ式温室
寒さや霜から大切な植物を守る! 必要なときにパッと開いて簡単設置。丸型のプランターに最適なビニール温室です。温室部分は直径約50cm、高さ約69cm。固定用アンカーピンとヒモが付属しています。
タイプ
ラウンド
材質
本体:塩化ビニル樹脂・スチール、アンカーピン:スチール、取付ヒモ:ポリエステル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約71×71×69
質量(kg)
約0.8
付属品
アンカーピン2本・取付ヒモ2本
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85435876
GRH-15
¥
2,950
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください