曜日別特売

ビニール温室 フラワースタンドスリム用

ビニール温室 フラワースタンドスリム用 - タカショービニール温室 フラワースタンドスリム用 - タカショービニール温室 フラワースタンドスリム用 - タカショービニール温室 フラワースタンドスリム用 - タカショービニール温室 フラワースタンドスリム用 - タカショービニール温室 フラワースタンドスリム用 - タカショービニール温室 フラワースタンドスリム用 - タカショー

寒さや霜から大切な植物を守る!フラワースタンドやラックにかぶせるだけで、すぐに使える簡易温室。奥行き約50cmのスリムタイプで、ベランダや狭小スペースに最適。
ファスナー付きカバーで、中に入れたものが取り出しやすい!水やりに便利な天窓付き。
ビニールが劣化や破損した場合、替えカバー『GRH-17C』を購入してください。

用途植物の越冬、保温、棚として
注意
※雨をしのぐ構造になっていますが、防水ではありません。水に弱いものは収納しないで下さい。ファスナーの上げ下げは手で押さえてゆっくり行って下さい。
※力を入れすぎるとカバーが破れる恐れがあります。本商品は内部の温度を保つものではありません。外気温度や日照により室内温度は変化します。
※積雪地域では使用しないで下さい。本体に雪が積もった場合はすみやかに除雪してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
材質
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
質量(kg)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85435894GRH-171台フラワースタンド用スリム本体・アンカーピン:スチール、カバー:塩化ビニル樹脂、ジョイント:ポリプロピレン約70.5×50×111約1.4アンカーピン4本
4,700
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
54101164GRH-17C1枚-塩化ビニル樹脂約幅70.5cm×奥行50cm×高さ111cm約0.5-
2,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする