曜日別特売

ビニール温室

ビニール温室 - タカショービニール温室 - タカショービニール温室 - タカショービニール温室 - タカショービニール温室 - タカショービニール温室 - タカショービニール温室 - タカショービニール温室 - タカショー
(4件のレビュー)

寒さや霜から大切な植物を守る! シンプルで、使いやすい簡易温室。パーツを接続して、カバーをかぶせるだけの簡単組立。ファスナー付きで、中に入れたものが取り出しやすい!

材質本体:スチール、カバー:塩化ビニル樹脂、ジョイント:ポリプロピレン棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)約620×440棚板耐荷重(kg)1枚あたり:均等15まで(この値は実測値です。保証値ではありません。)内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
段数
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85435903GRH-N01T2段約69×49×92約2.6
4,310
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
85435919GRH-N02T3段約69×49×126約4
6,130
4,990
5,489(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
85435928GRH-N03T4段約69×49×157約4.6
7,460
5,990
6,589(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85435903
2024-07-26
用途: 野菜苗の育苗等
不動産業

注文した野菜苗が小さいときに使用しました。
程よい大きさで使わない時は片付けれるので重宝してます。耐久性はこれから様子見です。

対象商品 : 85435903
2025-03-14
用途: 育苗
その他業種

使っていない発送業者選定ミス よくレビュー依頼しましたね

1が参考にしています
対象商品 : 85435919
2023-12-03
用途: 素晴らしい
サービス業

組み立てが簡単です。育苗や宿根草の越冬に活躍しています。
玄関先やお庭が作れない場所などに置けば、楽しみが広がります。

対象商品 : 85435903
2024-01-26
用途: 外の植物
サービス業

外においてる植物のために購入しました。
1回の雪で、上の左右の部分が破けてしまい・・・・
出勤した時には植物の上に雪が積もっていました。
安くて満足してたんですが、1回の使い捨てと考えると高い買い物でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする