ビニール温室 スリム

ビニール温室 スリム - タカショービニール温室 スリム - タカショービニール温室 スリム - タカショービニール温室 スリム - タカショービニール温室 スリム - タカショービニール温室 スリム - タカショービニール温室 スリム - タカショービニール温室 スリム - タカショー
(2件のレビュー)

寒さや霜から大切な植物を守る! シンプルで、使いやすい簡易温室。奥行き約32cmのスリムタイプで、ベランダや狭小スペースに最適。パーツを接続して、カバーをかぶせるだけの簡単組立。ファスナー付きで、中に入れたものが取り出しやすい!

材質本体:スチール、カバー:塩化ビニル樹脂、ジョイント:ポリプロピレン棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)約620×270棚板耐荷重(kg)1枚あたり:均等10まで(この値は実測値です。保証値ではありません。)内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
段数
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85435946ASH-19T3段約69×32×123約2.8
5,370
4,590
5,049(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
85435955ASH-20T4段約69×32×156約3.4
6,840
5,590
6,149(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
85435937ASH-18T2段約69×32×89約2
3,890
3,090
3,399(税込)
欠品中
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85435946
2023-12-24
用途: 食虫植物用
飲食業

植物用のLEDライトや温湿度計を取り付けて使っています。値段が安くてサイズ感も良くて気に入っていますが、届いた時にカバーが1個所破けいたのはショックでした。ビニールテープで補修すれば使えるし、返品交換も面倒なので、そのまま使っていますが、メーカーの検品はもう少しちゃんとしてほしいと思います。ということで、諸々含めて★3つです。

対象商品 : 85435937
2023-03-15
用途: コーヒーの小さな苗を育てています

組み立てなどは問題なくできました。
横に取り付けるパイプが六本あり上下にパイプを取り付けて組み立てました。一段目に金網を附けて、使用していますが。植物育成ランプを温室内に取り付けてあります。金網は2個で問題ないのですが、育成ランプをつける為に、横に渡している六本をオプションで三本追加できると1段目植物、2段目植物、3段目(植物育成ランプ)みたいになるといいなと思います。今使用しているのは一段目に植物、3段目(金網をつけていない状態)育成ランプとなっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする