曜日別特売

あかりクラシックパーティーライト 100V

あかりクラシックパーティーライト 100V - タカショーあかりクラシックパーティーライト 100V - タカショーあかりクラシックパーティーライト 100V - タカショーあかりクラシックパーティーライト 100V - タカショーあかりクラシックパーティーライト 100V - タカショーあかりクラシックパーティーライト 100V - タカショーあかりクラシックパーティーライト 100V - タカショーあかりクラシックパーティーライト 100V - タカショー

みんなが集うあたたかなひかり。お庭やテラスを光で彩るパーティライト。夜のガーデンパーティを華やかに引き立てる。

材質塩化ビニル樹脂・ポリカーボネート高さ(mm)210使用場所屋内・屋外LED色電球色LED使用数(個)10球定格電圧(V)100(50/60Hz)保証期間1年ブラック消費電力(W)約5.25光源LED球(電球色)内容量1個
注意
※必ず、屋外用アース(接地)付きコンセントに接続してください。
※屋外用アース付コンセントがない場合は、付属のアース付変換プラグを利用してください。この場合、必ずアース工事D種(第3種)接地工事を行ってください。
※アース工事は、資格が必要です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85436007LGH-02LED部:5.5 付属延長コード:5延長コード(約5m) 変換アダプター3P→2P(アース線付き)
10,000
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
12206314LGH-03LED部:5.5なし(連結専用のため)
10,000
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

あかりクラシックシリーズ パーティーライト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする