タカショー
ソーラー フェアリーストリングスライト
キラキラ輝く繊細なひかり。太陽光に当てるだけで最大6時間の自動点灯が可能なソーラーライト。
用途
屋外で日中に光が当たる場所にソーラーパネルを設置してください。
LED使用数(個)
120球
材質
ポリプロピレン・ステンレス・ガラス
全長(m)
約7.8
質量(kg)
約0.1
使用場所
屋外
色
コード:シルバー
使用電池
ニッケル水素電池 1.2V 1300mAh 単3形1本
タイマー
6時間タイマー付き
保証期間
1年
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
LED色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85436025
LSI-S120CG
シャンパンゴールド
¥
2,800
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
85436034
LSI-S120MIX
フレンチミックス(ホワイト・ピンク・ブルー・グリーン)
¥
2,800
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください