ベジトラグウォールハガー メッシュカバー

ベジトラグウォールハガー メッシュカバー - タカショー

VGT-WHL04=ウォールハガーコンパクト用

用途家庭菜園、寄せ植え、テラス、ベランダ材質ポリエチレン内容量1枚
注意
※カバーのみの商品です。プランター本体およびカバー用のフレームは含まれません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85436104VGT-A05SS約102×50×68約0.4
3,800
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
85436113VGT-A05LL約182×50×68約0.5
5,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
85436113VGT-A05L54096325VGT-A05LVGT-A05L ホームベジトラグ ウォールハガー メッシュカバー タカショー 54096325ホームベジトラグ ウォールハガー メッシュカバータカショー1枚
4,898
税込5,388
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする