タカショー
ベジトラグ 専用ライナー
ホームベジトラグ S専用ライナー
用途
家庭菜園、寄せ植え、テラス、ベランダ
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
約0.2
内容量
1枚
注意
※商品にプランター本体は含まれません。
※ライナーの耐久年数は約2年~3年となっております。必要に応じて交換して下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85436138
VGT-LL
L用
約180×100×48
¥
2,900
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85436129
VGT-LS
S用
約100×105×48
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください