ベジトラグウォールハガー 専用ライナー

ベジトラグウォールハガー 専用ライナー - タカショーベジトラグウォールハガー 専用ライナー - タカショーベジトラグウォールハガー 専用ライナー - タカショーベジトラグウォールハガー 専用ライナー - タカショー

ホームベジトラグ ウォールハガー専用のライナー(土漏れ防止シート)です。
VGT-WHL01=ウォールハガーS用
VGT-WHL02=ウォールハガーL用
VGT-WHL04=ウォールハガーコンパクト用
VGT-WHL05=ウォールハガースリム用

用途家庭菜園、寄せ植え、テラス、ベランダ内容量1枚
注意
※商品にプランター本体は含まれません。
※ライナーの耐久年数は約2年~3年となっております。必要に応じて交換して下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85436147VGT-WHL01ポリプロピレンS用約103×52×50約0.2
2,300
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
85436156VGT-WHL02ポリプロピレンL用約183×52×50-
2,800
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
85436165VGT-WHL04ポリプロピレンコンパクト用約77×53×34約0.07
1,220
989
1,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
85436174VGT-WHL05----
1,130
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする