曜日別特売

ホームベジトラグウォールハガー

ホームベジトラグウォールハガー - タカショーホームベジトラグウォールハガー - タカショーホームベジトラグウォールハガー - タカショーホームベジトラグウォールハガー - タカショーホームベジトラグウォールハガー - タカショーホームベジトラグウォールハガー - タカショーホームベジトラグウォールハガー - タカショーホームベジトラグウォールハガー - タカショー

背面がフラットで、壁際にすっきりと設置できます。庭がなくても、ベランダなどで野菜や植物を身近な場所で栽培が可能です。
イギリスのRoyal Horticultural Society:英国王立園芸協会(RHS)の推奨商品です。以下の特徴があります。
・人間工学を取り入れたV字設計の形状が特徴で、最小限のスペースで野菜や果物、ハーブを簡単に栽培できます。
・地面にしゃがむことなく立ったままで作業ができ、椅子や車椅子などに座った状態でも作業が可能です。
・家庭菜園の普及により、農作物の輸送や包装がなくなることで脱炭素や地球環境の改善につながり、サステナブルな社会へ貢献します。
・家庭菜園で植物から得られるインスピレーションは、身体的および精神的に利点があり、健康的で豊かな暮らしの実現につながります。

用途家庭菜園、寄せ植え、テラス、ベランダ材質本体:天然木、ライナー:ポリプロピレングレイウォッシュ内容量1台
注意
※ライナーの耐久年数は約2年~3年となっております。必要に応じて交換して下さい。
※個人宅への配送は出来ません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
質量(kg)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85436226VGT-WH01FG土:約90(目安値)S約103.5×46×80約12-
33,000
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
85436235VGT-WH02FG土:約165(目安値)L約183.5×46×80約20専用ライナー(VGT-WHL02)1枚
45,000
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする