曜日別特売

SolarSaga 5M延長ケーブル

SolarSaga 5M延長ケーブル - Jackery(ジャクリ)SolarSaga 5M延長ケーブル - Jackery(ジャクリ)SolarSaga 5M延長ケーブル - Jackery(ジャクリ)SolarSaga 5M延長ケーブル - Jackery(ジャクリ)SolarSaga 5M延長ケーブル - Jackery(ジャクリ)
(1件のレビュー)

Jackeryのポータブル電源とソーラーパネルの接続距離を延長する5mのケーブルです。 本ケーブルとソーラーパネル側に装備されている3mのケーブルを接続することで、合計8mに延長して使用することができます。

定格負荷DC70V 15A耐電圧(V/min)AC500(50Hz)質量(g)約460耐久回数1500回(抜き差し)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85436357JA-CA05A
オープン
2,726
2,999(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-26
用途: 発電機など
その他業種

2年間毎日使っていて、久しぶりの追加購入です。安心して使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする