曜日別特売

ロールポリ袋

ロールポリ袋 - PackStyle(パックスタイル)ロールポリ袋 - PackStyle(パックスタイル)

開口性に優れた汎用ロールポリ袋です。

形状ロール種類平袋入数(枚)1巻:2800枚内容量1ケース(1本×6袋)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
サイズ(号)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85436585-HDPE(高密度ポリエチレン)11/E
オープン
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85436594-HDPE(高密度ポリエチレン)12/E
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする