PackStyle(パックスタイル)
ニトリルスタンダード粉付
【日本初!HACCP製品認証を取得】強度とコストのバランスが良いタイプ。
手首部分から取り出しでき衛生的。調理から盛りつけまで幅広く。
厚み100μ/食品衛生規格合格品。
材質
合成ゴム(NBR)
サイズ
S
色
白
入数(枚)
100×30袋
機能
耐久性
粉有無
粉あり
内容量
1ケース(100枚×30袋)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85436619
-
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
沖縄地方
1
¥
4,400
/
税込
¥
4,840
離島
1
お送りできません