PackStyle(パックスタイル)
ニトリル手袋ライト粉無
フィット性、グリップ力に優れたタイプ。
手首部分から取り出しでき衛生的。
盛りつけなどの軽作業に。
食品衛生規格合格品。
材質
合成ゴム(NBR)
入数(枚)
200×15袋
粉有無
粉なし
内容量
1ケース(200枚×15袋)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
手の平幅(cm)
中指長(cm)
色
厚さ(μm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85436673
-
S
23
8.6
8.1
紫
-
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85436689
-
M
24
9.5
8.4
紫
60
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85436698
-
L
23
10.7
8.5
紫
-
オープン
¥
27,900
¥
30,690
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85436707
H
SS
23
7.6+0.3
7.5±0.3
白
-
オープン
¥
27,900
¥
30,690
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85436716
-
S
23
8.6
8.1
白
-
オープン
¥
27,900
¥
30,690
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85436725
-
M
24
9.5
8.4
白
60
オープン
¥
27,900
¥
30,690
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。