PackStyle(パックスタイル)
ニトリル手袋ライト粉無
手にフィットし、盛り付けなど細かい作業に適した薄手タイプ。
衛生面を考慮し手首方向からの取り出し口を採用。
食品衛生規格合格品。
材質
合成ゴム(NBR)
サイズ
L
全長(cm)
23
手の平幅(cm)
10.7
中指長(cm)
8.5
色
白
入数(枚)
200×15袋
粉有無
粉なし
内容量
1ケース(200枚×15袋)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85436734
H
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
沖縄地方
1
¥
4,400
/
税込
¥
4,840
離島
1
お送りできません