PackStyle(パックスタイル)
短靴シェフグリップ
抜群の耐滑性で転倒事故防止!
耐油底・抗菌・防臭・ゆったり幅広。
独立行政法人労働安全衛生総合研究所 安全靴・作業靴技術指針による耐滑区分 最高耐滑区分5取得品
サイズ(cm)
30
形状
ローカット
材質(アッパー)
合成皮革
機能
耐滑性、耐油・耐薬、抗菌・防カビ、消臭・防臭
材質(底部)
合成ゴム
甲被タイプ
スリッポンタイプ
靴タイプ
スニーカー
内容量
1ケース(1足)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85436743
-
黒
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85436759
-
白
オープン
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。