曜日別特売

シェフグリップ サボ

シェフグリップ サボ - PackStyle(パックスタイル)シェフグリップ サボ - PackStyle(パックスタイル)シェフグリップ サボ - PackStyle(パックスタイル)シェフグリップ サボ - PackStyle(パックスタイル)シェフグリップ サボ - PackStyle(パックスタイル)シェフグリップ サボ - PackStyle(パックスタイル)

かかと部分が低いので着脱がスムーズ!
耐滑・耐油底・抗菌・防臭・ゆったり幅広。

形状ローカット材質(アッパー)合成皮革機能耐油・耐薬、抗菌・防カビ、消臭・防臭材質(底部)合成ゴム甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー内容量1ケース(1足)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85436838-(小箱)285×190×H11023
オープン
2,990
3,289(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85436847-(小箱)285×190×H11022
オープン
2,990
3,289(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85436856-(小箱)285×190×H11024
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85436865-(小箱)310×200×H11325
オープン
2,990
3,289(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85436874-(小箱)310×200×H11326
オープン
2,990
3,289(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85436899-(小箱)330×210×H12028
オープン
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85436883-(小箱)330×210×H12027
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする