PackStyle(パックスタイル)
2PLYマスクオーバーヘッド平紐
飛沫防止を目的とした食品現場向けのマスクです。
ひもがオーバーヘッドタイプなので、耳への負担がありません。
生地に肌障りが良い素材を使用しており、毎日安心してご使用頂けます。
材質
[マスク本体]ポリプロピレン不織布、[ノーズワイヤー]ポリプロピレン、[ひも]ウレタン
内容量
1ケース(100枚×30袋)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
色
構造
サイズ
寸法(縦×横)(mm)
ひもタイプ
入数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85437407
-
プリーツ型
白
2層
ふつう
95×175
オーバーヘッド
3000
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
沖縄地方
1
¥
4,400
/
税込
¥
4,840
離島
1
お送りできません