曜日別特売

BBランチ

BBランチ - PackStyle(パックスタイル)BBランチ - PackStyle(パックスタイル)

お米が引っ付きにくいPLAラミネート加工。
成長の早い竹とバガス(さとうきび)の混合素材を使用したナチュラルカラーの100%生分解性ランチボックスです。
生分解性PLAの内側ラミネート加工で耐水性、耐油性が向上し、お米の貼り付きを抑えました。
電子レンジ対応。

材質竹90%・バガス10%(PLA貼り)電子レンジ内容量1ケース(50枚×10袋)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85437845-178×118×48
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85437854-188×134×48
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする