バイオマスロール手さげ袋 乳白

バイオマスロール手さげ袋 乳白 - PackStyle(パックスタイル)

コンパクトに収納できるロール状のレジ袋。
1ロール30枚巻きでミシン目でカットして使用できます。
約100×50mmのコンパクトさで、毎日の買い物などの持ち歩きに便利です。
買い物などの使用後はゴミ袋として使用できます。
車内用ゴミ袋、ペットのうんち処理袋等用途もいろいろ。
強度に優れた丸底タイプです。
こちらはバイオマス商品です。

混率(%)HDPE(バイオマス30配合)寸法(mm)(1ロール)100×50/(袋展開時)370×250乳白バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190159バイオマス配合率(%)30内容量1ケース(1袋×60袋)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85437888-
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,800/税込¥3,080
沖縄地方1¥4,400/税込¥4,840
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする