曜日別特売

BB寿司容器S-巻き ラミ

BB寿司容器S-巻き  ラミ - PackStyle(パックスタイル)

巻き寿司用バガス容器。
お米が引っ付きにくいPLAラミネート加工。
成長の早い竹とバガス(さとうきび)の混合素材を使用したナチュラルカラーの100%生分解性寿司容器です。
生分解性PLAの内側ラミネート加工で耐水性、耐油性が向上し、お米の貼り付きを抑えました。
電子レンジ対応。

寸法(mm)220×90×21材質竹90%・バガス10%(PLA貼り)電子レンジ内容量1ケース(50枚×15袋)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85438344-
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,800/税込¥3,080
沖縄地方1¥4,400/税込¥4,840
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする