BIGM(丸山製作所)
バッテリー噴霧機
小型・軽量。
長寿命で継足し充電が可能なカートリッジ式10.8Vリチウムイオンバッテリー搭載。
手元スイッチ採用。
連続散布時間約60分(除草剤ノズル使用時タンク約4.5杯分)。
用途
薬剤散布
タンク容量(L)
10
種類
電池式
吸水量(L/min)
0.8
圧力(MPa)
0.3
散布時間
約60分(連続)
充電時間(分)
約90
ポンプ
ギヤポンプ
モーター
DCモーター
バッテリー
リチウムイオン
バッテリー電圧(V)
10.8
バッテリー容量(Ah)
1.5
本体寸法(mm)
220×345×500
本体質量(kg)
3
付属品
充電器・バッテリー・ホルダ(格納用)・ノズルパイプ・1頭口ノズル・除草ノズル・軽量カップ・取扱説明書・保証書・安心安全ラベル・背負いバンド
内容量
1個
注意
※不具合があり検査・返品をする際は必ず燃料は空の状態にして返送をしてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85438588
GSB100Li
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください