安全興業
フィオーレカップ
壁紙をイメージしたおしゃれな表面仕上げで、フランジ部分には葉っぱをモチーフした彫刻デザイン。
用途
草花の寄せ植えにおすすめ
材質
PP
寸法(Φmm)
約280
外寸法・高さ(mm)
約230
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85438633
F-C-280CH
チョコ
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
返品不可
85438615
F-C-280IV
アイボリー
オープン
取扱い終了
返品不可
85438624
F-C-280BR
ブラウン
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください