コウナン
感熱ロール紙 FAX用 A4 幅210mm
汎用のファックス用感熱ロール紙(サーマルロール紙)です。
幅・外径(巻長)・芯径が合えば様々な機種でご利用いただけます。
幅(mm)
210
種別
感熱紙
長さ(m)
15
サイズ
A4
色
白
芯径(mm)
12
紙厚(mm)
0.065
仕様
【印字面】表面
内容量
1箱(12巻)
注意
※仕様をご確認いただき、お使いの機種にあった商品をお選びください。
※個人宅様への配送はいたしかねます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85439403
KN210515
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
150
/
税込
¥
165
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません