帳票用紙 A4 白紙 穴無し レーザープリンタ用

帳票用紙 A4 白紙 穴無し レーザープリンタ用 - コウナン帳票用紙 A4 白紙 穴無し レーザープリンタ用 - コウナン帳票用紙 A4 白紙 穴無し レーザープリンタ用 - コウナン
(1件のレビュー)

レーザープリンタに使用可能な汎用の帳票用紙です。
独自の技術により、ミシン目を感じさせない仕上がりで、普通のプリンタ用紙と同様に扱えます。

種別普通紙サイズA4穴数0内容量1箱(1000枚)
注意
※トナー方式のプリンタ、コピー機、複合機にてご利用ください。
インクジェット方式のプリンタには適しません。
※個人宅様への配送はいたしかねます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
面付
面数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85439604KN30003分割3面
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85439638KN40004分割4面
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85439656KN60006分割6面
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85439604
2023-12-21
用途: 伝票作成
株式会社庄分酢製造業

値段も格安で切り取りもスムーズに出来ます。たくさん使用するので価格面がとても嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする